セーフラン安全用品
ロックアウト用絶縁パドロック (吊38mmタイプ)【10本】
絶縁が必要な環境でのロックアウトに!
10個セット。
キー各2本付属。
用途
ロックアウト、タグアウトに。
セット内容
絶縁短/赤/10個セット
材質
本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン
寸法(mm)
吊径Φ6 x H38
色
赤
入数
10本セット
内容量
1セット(10個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※セット内の鍵番号は選べません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14536421
14671-10
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください