ポスターグリップ 木材ハードボード

ポスターグリップ 木材ハードボード - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップ 木材ハードボード - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップ 木材ハードボード - シンエイ[店舗什器・備品]

四辺開閉式のパネルです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。
ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターの交換が簡単です。

用途ポスター掲示用材質背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール茶(板面)枠の色シルバー厚さ(mm)21内容量1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(縦×横)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14493617PG32R-A1AGIポスター:A1891×644433-0676
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14493626PG32R-B1AGIポスター:B11080×778433-0722
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする