シンエイ[店舗什器・備品]
フリーパネル
差替え可能なポスターパネルです。
差替え可能、安価なポスターパネルです。
壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。
背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途
ポスター掲示用
材質
背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール
色
白(板面)
枠の色
シルバー
付属品
吊金具
厚さ(mm)
9.2
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(縦×横)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14493599
FPS-A1S
ポスター:A1
849×602
433-0595
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14493608
FPS-B1S
ポスター:B1
1038×736
433-0633
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。