三共コーポレーション
超軽量草刈チップソー2枚組
メッシュ軽量タイプなので作業時の負担を軽減!
チップは衝撃に強い斜埋込タイプを採用。耐久性に優れ切れ味抜群です!
用途
一般草刈り用
刃厚(mm)
2
内径(mm)
25.4
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14532790
2SC-230
36P
230
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
14532799
2SC-255
40P
255
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください