サイドウインカーセット スモーク ND0-1554

サイドウインカーセット スモーク ND0-1554 - アイエルモータースポーツサイドウインカーセット スモーク ND0-1554 - アイエルモータースポーツサイドウインカーセット スモーク ND0-1554 - アイエルモータースポーツサイドウインカーセット スモーク ND0-1554 - アイエルモータースポーツサイドウインカーセット スモーク ND0-1554 - アイエルモータースポーツサイドウインカーセット スモーク ND0-1554 - アイエルモータースポーツサイドウインカーセット スモーク ND0-1554 - アイエルモータースポーツ

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-1554
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないライトスモークにお好みのバルブを使用できるので、ステルスカスタムなど、あなた好みのドレスアップが可能です。
販売備考:左右セット。カプラーオン設計。T10バルブ付属。バルブ交換可能。結露等によって内部に水滴が発生する場合がございます。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:サイドウインカーセット
色[カラー]:スモーク
重量[キログラム]:0.12
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
付属品:T10アンバーバルブ
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
使用上の注意:バルブにより寸法等が異なりますので、事前にご確認ください。
関連商品:品番:ND0-1556,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557

付属品T10アンバーバルブ質量(kg)0.12スモーク備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドウインカーセット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-1556,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557内容量1個
注意
※バルブにより寸法等が異なりますので、事前にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14512849ND0-1554
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする