曜日別特売

Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)

Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) - 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) - 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) - 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) - 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) - 守隨本店

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)
丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。
選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ
自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)

注意
※検定地区は直送先住所での地区設定とさせていただきます。
※検定地区以外での使用はできません。
※車上受け渡しとなります
※無償保証期間は、納品後本体は1年以内、バッテリーは3カ月以内となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ひょう量(kg)
目量(kg)
スタンド
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14528398DBK-6L-K1台スチール6000.2なし1200×1000
360,000
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528407DBK-6L-K+SD10001セットスチール6000.2なし1200×1000
466,000
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528416DBK-6L-K+DISPLAYSTAND1セットスチール6000.2あり1200×1000
380,000
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528425DBK-6L-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットスチール6000.2あり1200×1000
486,000
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528441DBK-10L-K1台スチール10000.5なし1200×1000
360,000
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528450DBK-10L-K+SD10001セットスチール10000.5なし1200×1000
466,000
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528459DBK-10L-K+DISPLAYSTAND1セットスチール10000.5あり1200×1000
380,000
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528468DBK-10L-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットスチール10000.5あり1200×1000
486,000
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528477DBK-15L-K1台スチール15000.5なし1200×1000
360,000
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528486DBK-15L-K+SD10001セットスチール15000.5なし1200×1000
466,000
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528495DBK-15L-K+DISPLAYSTAND1セットスチール15000.5あり1200×1000
380,000
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528511DBK-15L-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットスチール15000.5あり1200×1000
486,000
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528520DBK-20L-K1台スチール20001なし1200×1000
450,000
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528529DBK-20L-K+SD10001セットスチール20001なし1200×1000
556,000
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528538DBK-20L-K+DISPLAYSTAND1セットスチール20001あり1200×1000
470,000
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528547DBK-20L-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットスチール20001あり1200×1000
576,000
569,800
626,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528556DBK-25L-K1台スチール25001なし1200×1000
500,000
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528565DBK-25L-K+SD10001セットスチール25001なし1200×1000
606,000
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528581DBK-25L-K+DISPLAYSTAND1セットスチール25001あり1200×1000
520,000
519,800
571,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528590DBK-25L-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットスチール25001あり1200×1000
626,000
619,800
681,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528599SDBK-6L-K1台ステンレス6000.2なし1200×1000
950,000
949,800
1,044,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528608SDBK-6L-K+SD10001セットステンレス6000.2なし1200×1000
1,056,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528617SDBK-6L-K+DISPLAYSTAND1セットステンレス6000.2あり1200×1000
1,013,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528626SDBK-6L-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットステンレス6000.2あり1200×1000
1,119,000
1,098,000
1,207,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528635SDBK-10L-K1台ステンレス10000.5なし1200×1000
950,000
949,800
1,044,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528651SDBK-10L-K+SD10001セットステンレス10000.5なし1200×1000
1,056,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528660SDBK-10L-K+DISPLAYSTAND1セットステンレス10000.5あり1200×1000
1,013,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528669SDBK-10L-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットステンレス10000.5あり1200×1000
1,119,000
1,098,000
1,207,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528678SDBK-15L-K1台ステンレス15000.5なし1200×1000
950,000
949,800
1,044,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528687SDBK-15L-K+SD10001セットステンレス15000.5なし1200×1000
1,056,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528696SDBK-15L-K+DISPLAYSTAND1セットステンレス15000.5あり1200×1000
1,013,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528705SDBK-15L-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットステンレス15000.5あり1200×1000
1,119,000
1,098,000
1,207,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528721SDBK-20L-K1台ステンレス20001なし1200×1000
970,000
969,800
1,066,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528730SDBK-20L-K+SD10001セットステンレス20001なし1200×1000
1,076,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528739SDBK-20L-K+DISPLAYSTAND1セットステンレス20001あり1200×1000
1,033,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528748SDBK-20L-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットステンレス20001あり1200×1000
1,139,000
1,098,000
1,207,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528757ADBK-6M-K1台アルミ6001000なし(M)700×600
550,000
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528766ADBK-6M-K+SD10001セットアルミ6001000なし(M)700×600
656,000
649,800
714,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528775ADBK-6M-K+DISPLAYSTAND1セットアルミ6001000あり(M)700×600
570,000
569,800
626,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528791ADBK-6M-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットアルミ6001000あり(M)700×600
676,000
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528800ADBK-10M-K1台アルミ10000.5なし(M)700×600
550,000
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528809ADBK-10M-K+SD10001セットアルミ10000.5なし(M)700×600
656,000
649,800
714,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528818ADBK-10M-K+DISPLAYSTAND1セットアルミ10000.5あり(M)700×600
570,000
569,800
626,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528827ADBK-10M-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットアルミ10000.5あり(M)700×600
676,000
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528836ADBK-15M-K1台アルミ15000.5なし(M)700×600
550,000
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528845ADBK-15M-K+SD10001セットアルミ15000.5なし(M)700×600
656,000
649,800
714,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528861ADBK-15M-K+DISPLAYSTAND1セットアルミ15000.5あり(M)700×600
570,000
569,800
626,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528870ADBK-15M-K+SD1000+DISPLAYSTAND1セットアルミ15000.5あり(M)700×600
676,000
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528879ADBK-20M-K1台アルミ20001なし(M)700×600
620,000
619,800
681,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14528888ADBK-20M-K+SD10001セットアルミ20001なし(M)700×600
726,000
719,800
791,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする