守隨本店
ハンドパレットスケール/フロアタートルⅡ(検定付)
計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。
ひょう量(kg)
1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【フォーク】685×1070×83~203
注意
※検定地区は直送先住所での地区設定とさせていただきます。
※検定地区以外での使用はできません。
※車上受け渡しとなります
※無償保証期間は、納品後本体は6ヵ月以内、バッテリーは3カ月以内となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
目量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14529841
FT2-15-K
1台
【表示器】AD-4406A
1
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14529850
FT2-15-K(0.5KG)
1台
【表示器】AD-4405A(プリンター付き)
0.5
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14529859
FT2-15-K(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)
1セット
【表示器】AD-4406A
1
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14529868
FT2-15-K(0.5KG)(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)
1セット
【表示器】AD-4405A(プリンター付き)
0.5
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。