曜日別特売

プラグインポッキンブレーカー

プラグインポッキンブレーカー - 日動工業

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。
家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。
ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。
コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。
短絡(ショート)時にも作動します。

用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用定格周波数(Hz)50/60定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14551629FIPB-EK-N
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする