ノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付

ノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付 - メディアカバーマーケットノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付 - メディアカバーマーケットノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付 - メディアカバーマーケットノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付 - メディアカバーマーケットノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付 - メディアカバーマーケットノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付 - メディアカバーマーケットノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付 - メディアカバーマーケットノートPCケース ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版 14inch対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2wayバッグ ショルダーベルト付 - メディアカバーマーケット

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット

ノートパソコン/タブレットバッグ特徴

収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。
ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。
バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。
ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。

液晶保護フィルム特徴

反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

仕様フィルム特性:反射防止付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403) 2024年版材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約315対応インチサイズ14インチ 解像度(2560×1600)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×290×45内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約380×280内容量1枚
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14547928mat-18a-t13-K0001649829アイボリー
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
14547937mat-18n-t13-K0001649829ネイビー
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする