クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
架橋ポリエチレン管
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
トラスコ品番
473-5676
材質
架橋ポリエチレン
色
青
タイプ
給水用
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
13
規格
13
最高使用圧力(MPa)
1.5MPa
外径(mm)
17
保温材厚(mm)
5
内径(mm)
12.8
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14493590
PEX 13X3M-5B
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類