KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン
流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
働き幅(mm)
400
内容量
1セット(2枚)
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
クリアゴールド
クリアブルー
クリーミーホワイト
グラングレー
コモンブラック
コモンホワイト
メタリックシルバー
メタリックパープル
メタリックミント
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14536317
MF3C2BE1
コモンホワイト
(色相明度/彩度)5.6GY/8.4/0.4
¥
17,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
14536326
MF3C2BS1
クリーミーホワイト
(色相明度/彩度)0.9Y/8/1.1
¥
17,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
14536335
MF3C2BU1
メタリックシルバー
(色相明度/彩度)5.2P/7.6/0.3
¥
17,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
14536351
MF3C2BB1
クリアゴールド
(色相明度/彩度)0.9Y/6.9/0.6
¥
17,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
14536360
MF3C2BZ1
メタリックミント
(色相明度/彩度)8.4G/6.2/0.6
¥
17,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
14536369
MF3C2CA1
クリアブルー
(色相明度/彩度)0.5PB/4.6/1.3
¥
17,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
14536378
MF3C2CB1
メタリックパープル
(色相明度/彩度)5.3P/5.1/0.7
¥
17,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
14536387
MF3C2BD1
グラングレー
(色相明度/彩度)1.1R/4/0.2
¥
17,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
14536396
MF3C2BL1
コモンブラック
(色相明度/彩度)0.4P/2.7/0.3
¥
17,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください