LBコア
コアビームベースポイント
新開発の超微小レーザー【コアビーム】
距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザー
まっすぐな基準で正確な検査を!
その他
【基準点(レーザー支点)】後方より12mm
付属品
電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケース
寸法(mm)
115×208×97【マグネット】15×5
質量(g)
532
軸径
【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能
電源
単3電池(AA)2本 3V
使用レーザー
520nm半導体緑色レーザー
レーザー出力
1mW以下クラス2
磁力
39.59(2個)
調整機能
1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)
照射位置
【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14529877
CBP30
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください