ラインボーイDポイント50(MGSP装着)
明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載
スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。
2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
電源単4×2本
使用レーザー650nm半導体レーザー
指示方式二軸ジンバル機構
制動方式磁気制動方式
指示精度高さ3mで±1.0mm
光出力1mW以下クラス2
補正機能全方向2度以内
ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
内容量1台
明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載
スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。
2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。