曜日別特売

コンパクトワイヤレスマイク

コンパクトワイヤレスマイク - BOYAコンパクトワイヤレスマイク - BOYAコンパクトワイヤレスマイク - BOYAコンパクトワイヤレスマイク - BOYAコンパクトワイヤレスマイク - BOYAコンパクトワイヤレスマイク - BOYAコンパクトワイヤレスマイク - BOYAコンパクトワイヤレスマイク - BOYA

BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。
親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。
DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。
アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。

適合信号対雑音比:>80dB周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14533000BOYAMINI12トランスミッター×2、Lightningレシーバー×1、USB-Cレシーバー×1、充電ケース×1、USB-C - USB-A 充電ケーブル×1、キャリングポーチ×1ブラック約5(トランスミッター)、約2.5(USB-Cレシーバー)、約3(iOS Lightningレシーバー)、約29(充電ケース)Type-C、Lightning
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
14533009BOYAMINI13トランスミッター×2、Lightningレシーバー×1、USB-Cレシーバー×1、充電ケース×1、USB-C - USB-A 充電ケーブル×1、キャリングポーチ×1ホワイト約5(トランスミッター)、約2.5(USB-Cレシーバー)、約3(iOS Lightningレシーバー)、約29(充電ケース)Type-C、Lightning
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14533018BOYAMINI14トランスミッター×2、USB-Cレシーバー×1、充電ケース×1、USB-C - USB-A 充電ケーブル×1ブラック約5(トランスミッター)、約2.5(USB-Cレシーバー)、約29(充電ケース)Type-C
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする