曜日別特売

MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター)

MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター) - GFORCEMD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター) - GFORCE

100g未満の本格ミリタリーヘリ。
重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。
プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。

付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書質量(g)98時間フライト可能:約12分バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)ブレードフライバーレス 固定ピッチ電波到達距離(m)およそ80~100サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52適合年齢(歳)14以上内容量1台
注意
※送信機用単三電池×4本は別売りです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14532851GB310-
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71940350GB310【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン17,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
71940359GB310【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン17,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
71940368GB310【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン17,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
71940377GB310【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン17,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする