AFF WARE
椅子脚カバー クリア シリコンキャップ 丸脚 2脚分 8個セット
柔らかいシリコン製の椅子脚カバーです。被せるだけで簡単に装着ができます。
椅子やテーブル脚による床の傷や騒音防止に役立ちます。
用途
椅子・テーブル脚による床の傷、騒音防止に
材質
シリコン、フェルト
色
クリア
タイプ
円形
内容
1セット(8個)
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14539799
AFF-IAC001-S-8SET
Φ25×30×Φ17
S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
14539808
AFF-IAC001-M-8SET
Φ35×30×Φ20
M
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
14539817
AFF-IAC001-L-8SET
Φ45×35×Φ30
L
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください