YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エアコンリモコン
材質
本体:ABS ボタン:シリコン
色
ホワイト
本体寸法(mm)
W56×H140×D19
本体質量(g)
68
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14536125
RC25W
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください