曜日別特売

小型スピーカー FUNLOGY Portable2

小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable2 - FUNLOGY

20Wの音圧、コンパクトなボディながら迫力のオーディオ体験。室内はもちろん、屋外でも臨場感のあるオーディオを実現します。
IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。
わずか500g、片手サイズのコンパクトボディでカジュアルに持ち運びできます。バッテリー内蔵で屋外でも12時間の連続再生が可能。
FUNLOGY Portable2を2台連結させればステレオ再生も可能、臨場感もさらにアップします。

付属品USB TypeA to Cケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:デュアルパッシブラジエーター質量(g)約500入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー20W(10W,4Ω×2)バッテリー容量(mAh)1800サイズ(mm)185×60×60Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)約12(スタンダードモード、40~60%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ48内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14532930FUNLOGY Portable2WHホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
14532921FUNLOGY Portable2BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする