小型スピーカー FUNLOGY Portable

小型スピーカー FUNLOGY  Portable - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable - FUNLOGY小型スピーカー FUNLOGY  Portable - FUNLOGY

FUNLOGY Portableはパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな片手サイズでありながら、小型のBluetoothスピーカーに表現しにくいとされる低音域も豊かに再生します。
低音~高音まで拾えるフラットな周波数特性。音のひずみも少ないため、クリアでシャープなこもりのない音質です。
IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。

稼働時間(時間)12(50%出力時)対応フォーマット音声:MP3、WMA、APE、WAV通信距離(m)最大:10(障害物がない時)付属品USB Type-Cケーブル、3.5mm AUXケーブル、取扱説明書(保証書)適合SN比:83dB、ディストーション:1.0%以下質量(g)460電源DC5V 1.0Aインターフェース入力:USB Type-C、AUX、microSD再生周波数帯域(Hz)65-20kHzスピーカー(フルレンジ)スピーカーユニット:42mm×2、出力:5W×2、インピーダンス:4Ω×2バッテリー容量(mAh)2,400サイズ(mm)184×50×63防水性IP67BluetoothVer.5.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
稼働時間(時間)
防水性
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14532887FUNLOGY PortableBK12(50%出力時)IP67460ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
14532896FUNLOGY PortableWH12(50%出力時)IP67460ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
14532905FUNLOGY PortableRD12(50%出力時)IP67460レッド
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする