曜日別特売

ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini

ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini - FUNLOGYポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini - FUNLOGYポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini - FUNLOGYポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini - FUNLOGYポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini - FUNLOGYポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini - FUNLOGYポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini - FUNLOGYポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini - FUNLOGY

小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。
直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。
パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。
IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。
ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。

付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約250入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー6W,3Ωバッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)Φ70×80Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ42内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体14532939FUNLOGY Portable MiniBKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
本体14532948FUNLOGY Portable MiniWHホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体14532957FUNLOGY Portable MiniRDレッド
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
本体14532966FUNLOGY Portable MiniBLブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする