曜日別特売

チェア

チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業

会議室や事務所に適したチェアです。
背もたれは掴みやすい持ち手付のデザインです。
おしゃれなシルバー脚です。
4脚まで重ねて収納可能です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様スタッキング可能(4脚まで)材質背・座:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム(座)、脚部:スチールパイプ(Φ19.1)、焼付塗装(シルバー)Φ50ナイロン双輪キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×525×740 SH430寸法SH(mm)430グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14551839NT-W90S-LP4.8ラベンダーピンク
18,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14551848NT-W90S-CO4.8コーラルオレンジ
18,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14551857NT-W90S-EG4.8エルムグリーン
18,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14551866NT-W90S-PB4.8ピーコックブルー
18,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14551875NT-W90S-TB4.8ツイルブラック
18,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14551936NT-W90SC-LP5ラベンダーピンク
20,400
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14551945NT-W90SC-CO5コーラルオレンジ
20,400
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14551961NT-W90SC-EG5エルムグリーン
20,400
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14551970NT-W90SC-PB5ピーコックブルー
20,400
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14551979NT-W90SC-TB5ツイルブラック
20,400
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする