オーム電機
マグネットコード 熱器具用 1.5m
用途
電気ポット等の熱器具に
ピッチ(mm)
極:18
定格
7A-125V(700W)
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VFF(2×0.75mm2)
内容量
1個
注意
※ 700ワット以下の電気ポット等にお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14559268
HS-HT1-04
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください