曜日別特売

【ebi】折りたたみコンパクトチェア グレー

【ebi】折りたたみコンパクトチェア  グレー - OWLTECH(オウルテック)

・本体・収納バッグ一体型 折りたたみコンパクトチェア
・手早く簡単組み立て
・超軽量な本体、わずか340g
・耐荷重は100kgまで。縁の下の力持ち
・シンプルでありつつ悪目立ちしないカラー

付属品取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム合金、600Dポリエステル、EVAグレー耐荷重(kg)約 100本体質量(g)約394保証期間初期不良のみ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】277×228×270【収納時】290×109×64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558419EBI-CPTC01-GY
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする