Anker USB Power Strip (11-in-1)

Anker USB Power Strip (11-in-1) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (11-in-1) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (11-in-1) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (11-in-1) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (11-in-1) - Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (11-in-1) - Anker(アンカー)

11台の機器を同時充電可能:AC差込口(×8)、USB-Cポート(×1)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大11台の機器に同時に充電可能です。
急速充電:USB-Cポートは最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※20W出力はUSB-C単ポート利用時のみ
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
コンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくいコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。

出力
▼1ポート使用時
USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)
USB-A1/2出力:5V=2.4A (最大12W)
▼2ポート使用時
・USB-C + USB-A1 / 2出力:合計最大15W
・USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W
▼3ポート使用時
・USB-C + USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W
セット内容Anker USB Power Strip (11-in-1) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約114 × 93 × 40ホワイト質量(g)約434定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)内容量1個
注意
※機器に供給される電力が許容できる最大電力を超えた場合、電力の供給を自動的に停止します。充電を再開する場合はボタンを押してしてください。
※USB-Cポートのみを使用する場合の出力は20Wですが、USB-Aポートの最大出力は12Wです。
※この製品はサージ保護機能がありません。
※USB-AポートはQuick Charge 3.0に対応していません。
※USB-Aポートを同時に使用している場合、USB-CポートはQuick Charge・Power Deliveryに対応しません。
※ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。
※アルコールや洗剤で本製品を掃除しないでください。漏電や火災などの原因となります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※パッケージ、取扱説明書、製品本体に「Anker 341 USB Power Strip」と印字されておりますが、「Anker USB Power Strip (11-in-1) 」と同一製品なります。
※LED表示は睡眠に配慮した設計になっており、夜間に明るすぎない光量となっております。そのため、昼間は視認性が低下する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559031A9183522
オープン
2,718
2,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする