曜日別特売

AnkerMake PLA+ フィラメント 2個入り

AnkerMake PLA+ フィラメント 2個入り - Anker(アンカー)

AnkerMake純正品:AnkerMake 3Dプリンターに対応しています。
高速プリント対応:12ヶ月以上の高負荷プリント試験により実証された高い品質。高速モードでも安定したプリントが可能です。
光沢のある滑らかな仕上がり:艶やかで質感のあるプリントを実現しました。
高い接着性:収縮率の低減により、高い接着性で精度の高いプリントを実現しました。
エコフレンドリー素材:トウモロコシから抽出された環境に優しいバイオ素材から製造しています。

質量(kg)各1印刷速度50-500(mm/s)直径(mm)1.75 ± 0.03内容量1セット(2個)
注意
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559171V6110211ブラック
オープン
取扱い終了
14559180V6110221ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする