曜日別特売

Soundcore Glow

Soundcore Glow - SoundcoreSoundcore Glow - SoundcoreSoundcore Glow - SoundcoreSoundcore Glow - SoundcoreSoundcore Glow - SoundcoreSoundcore Glow - SoundcoreSoundcore Glow - SoundcoreSoundcore Glow - Soundcore

迫力あるサウンド:独自技術BassUpテクノロジーとデュアルパッシブラジエーターにより、力強いサウンドを360°どこにいても楽しめます。
IP67の防塵・防水規格:IP67の防塵・防水のため、ビーチや浴室など砂埃や水気のあるの場所でも安心してお使いいただけます。
最大18時間連続再生:1度の充電で最大12時間の音楽再生が可能。外出先でも充電残量を気にすることなく音楽を楽しめます。
アプリ対応:Soundcoreアプリを使用すれば、4種のイコライザーと5種のカラーリングからお好みの仕様を選択できます。

セット内容Soundcore Glow、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポートブラック質量(g)約771出力オーディオ:30W保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IP67サイズ(mm)約96 × 96 × 181再生可能時間最大18時間通信規格Bluetooth 5.3内容量1個
注意
※イコライザーの設定や切替はSoundcoreアプリのご利用が必要となります。
※充電器は別売です。USB-C & USB-C ケーブルのみの付属となります。
※常にファームウェアを更新してご利用ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございます。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558891A3166011
オープン
11,809
12,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする