ステンレス スライドレール

ステンレス スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。
レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。
グリスレスです。
NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。

適合温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]内容量1セット(2本)
注意
※スライドレールは1つの筐体に対し、同じシリーズ内よりお選びください。シリーズが変わるとレールの摺動感覚や音などが大きく変わる場合があります。
※ステンレス鋼製のスライドレールは一部樹脂部品を使用しているものもあります。高温、薬品使用などの環境下で使用する際はご確認ください。
※レールの脱着ができるボールベアリングタイプのスライドレール(ドロワーレール付は含みません)は、インナーメンバー、アウターメンバーを高精度な嵌合で組み合わせているため、組み合わせを変えないでください。
※インナーメンバーを差し込む際は、リテーナーを手前に配置してください。リテーナーが奥に配置している状態で施工すると、リテーナーにうまくセット出来ず、変形や作動不良を引き起こす恐れがあります。
※スライドレール選定にあたっての注意点/スライドレールの持つ性能は、使用状況により変化します。キャビネットの寸法および重心位置、使用頻度、スライドレールの取付方法、キャビネットの設置場所などにより、スライドレールの耐久性、耐荷重特性は大きく異なります。ご検討の際は、試作・検証のうえ、選定してください。スライドレール使用温度範囲は5℃~35℃となります。
※インナーメンバーとアウターメンバーの組み合わせを変えないでください。
※スライドを完全に閉じたとき及び最大にスライドを伸ばしたときにスライドレールに大きな衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558647FR795SCC-400380-163--
41,800
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
14558656FR795SCC-500348-163355476
43,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
14558665FR795SCC-600348-195355572
46,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14558681FR795SCC-700348547163355540
49,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする