OWLTECH(オウルテック)
大切なAppleWatchを傷から守る 画面保護ガラス一体型ケース
・Apple Watchを保護するガラス一体型ケース
・表面硬度9Hで傷がつきにくい
・装着したままで充電&ボタン操作が可能
・画面が鮮明に見える光沢タイプ
付属品
取扱説明書(保証書付
材質
ガラス、PC
本体質量(g)
約 3
対応機種
Apple Watch Series 10 (46mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 43.5 × 10.5 × 50
保証期間
初期不良のみ交換保証
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14559706
OWL-AWCVTAC46-BK
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14559715
OWL-AWCVTAC46-CL
クリア
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください