OWLTECH(オウルテック)
大切なAppleWatchを傷から守る 画面保護ガラス一体型ケース
Apple Watchを保護するガラス一体型ケース
表面硬度9Hで傷がつきにくい
装着したままで充電&ボタン操作が可能
画面が鮮明に見える光沢タイプ
付属品
取扱説明書(保証書付)
材質
ガラス、PC
本体質量(g)
約 3
対応機種
Apple Watch Series 10(42mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 40 × 10.5 × 46
保証期間
初期不良のみ交換保証
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14559688
OWL-AWCVMIN42-AU
オーロラ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14559697
OWL-AWCVMIN42-CL
クリア
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください