曜日別特売

乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー

乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
全光束(Lm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED×8灯(交換不可)光源昼白色LEDホワイト材質ABS消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450使用電池単四電池×3電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559977NBHSMN69WH40
オープン
998
1,098(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする