曜日別特売

sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 パウダーブルー(MOT-CBCLIP06-BL)

sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 パウダーブルー(MOT-CBCLIP06-BL) - MOTTERU

マグネットでパチっととめるだけ
もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う
一つ一つ分かれた6個セット
ほぼ身の回りのケーブル全部に使える
しっかり貼りつく粘着テープ
デスク以外でも、どこでも使える

仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内付属品交換用粘着テープ材質ABS、磁石パウダーブルー本体質量(g)約4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14保証期間初期不良のみ交換保証内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559645MOT-CBCLIP06-BL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする