曜日別特売

シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ブラック(MOT-STRAP01)

シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ブラック(MOT-STRAP01) - MOTTERUシリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ブラック(MOT-STRAP01) - MOTTERUシリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ブラック(MOT-STRAP01) - MOTTERUシリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ブラック(MOT-STRAP01) - MOTTERUシリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ブラック(MOT-STRAP01) - MOTTERUシリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ブラック(MOT-STRAP01) - MOTTERUシリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ブラック(MOT-STRAP01) - MOTTERUシリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ブラック(MOT-STRAP01) - MOTTERU

手ぶらでスマホを持ち運べる
好みで変えられる3wayストラップ
便利なアジャスター付き
付け外しも簡単なストラップホルダー
さまざまなスマートフォン機種でつかえる
肌触りのよいシリコン製
いろんなシーンで手放せない

材質ストラップ/シリコン、アルミニウム合金長さ(mm)【ストラップ】最短:約360 最長:約750ブラック質量(g)(パッケージ込み)約96耐荷重(kg)約3まで対応本体質量(g)約66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約62×30×225、(ホルダー)約60×0.4×40太さ(Φmm)【ストラップ】直径6保証期間初期不良のみ交換対応ホルダー質量(g)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559539MOT-STRAP01-BK
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする