マグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK)

マグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK) - MOTTERUマグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK) - MOTTERUマグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK) - MOTTERUマグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK) - MOTTERUマグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK) - MOTTERUマグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK) - MOTTERUマグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK) - MOTTERUマグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK) - MOTTERU

三脚無しで自撮りや全身撮影もできる
ケースをつけたスマホもしっかりホールド
持ち運びしやすいコンパクトサイズ
強力マグネットでどこでもピタっ
専用ポーチと傷防止用シリコンパッド付き

対応機種
■Apple
iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max など各iPhoneシリーズ
■Androidスマートフォン
SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ
Google Pixel シリーズ
SAMSUNG Galaxy シリーズ など
幅約5.5cm~9.0cmの機種に対応しています
付属品収納ポーチ、傷防止用シリコンパッド材質アルミニウム合金、シリコン、マグネットブラック質量(g)(パッケージ込み)約114本体質量(g)約86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約67×22×130、 (本体)約42×26×76.5(裏面設置時)保証期間初期不良のみ交換対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559749MOT-SPSTD14-BK
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする