曜日別特売

Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル

Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)

急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(※USB-C急速充電器は別売です)
優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。

仕様対応出力:最大60Wホワイト内容量1個
注意
※本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14563791A81E1021Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート約0.9
オープン
718
790(税込)
当日出荷
14563800A81E2021Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 1.8m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート約1.8
オープン
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする