Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)

Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) - Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) - Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) - Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) - Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) - Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) - Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) - Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) - Anker(アンカー)

5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。
高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。

仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約122×41×12質量(g)約50内容量1個
注意
※ニンテンドースイッチには対応しておりません。
※正常に動作しない場合は、製品の電力不足の可能性がありますので、充電器を接続してご使用ください。
※充電器接続が必要な機種:Surface go、ASUS Chromebook Detachable CM3、Samsung Galaxy S23 Ultra、Samsung Galaxy Tab S7+、LG V60 ThinQ 5G
※データ転送用USB-AポートとUSB-Cポートは映像出力や充電には対応しておりません。
※USB PD対応充電用USB-Cポートはデータ転送や映像出力には対応しておりません。
※USB PDによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※ハブ本体に15Wの給電を要するため、実際の出力は最大85Wとなります。
※使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14563809A8355021ホワイト
オープン
2,991
3,290(税込)
当日出荷
14563818A83550A1グレー
オープン
2,991
3,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする