曜日別特売

Anker Charging Station (9-in-1, 100W)

Anker Charging Station (9-in-1, 100W) - Anker(アンカー)Anker Charging Station (9-in-1, 100W) - Anker(アンカー)Anker Charging Station (9-in-1, 100W) - Anker(アンカー)Anker Charging Station (9-in-1, 100W) - Anker(アンカー)Anker Charging Station (9-in-1, 100W) - Anker(アンカー)Anker Charging Station (9-in-1, 100W) - Anker(アンカー)Anker Charging Station (9-in-1, 100W) - Anker(アンカー)Anker Charging Station (9-in-1, 100W) - Anker(アンカー)

9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。
最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみ
これ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。
自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。

仕様USB-C出力:USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-C3/C4出力:5V=3A(最大15W)セット内容AnkerChargingStation(9-in-1,100W)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約80×80×103質量(g)約510出力(W)AC1000ポート数9(USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3)コード長さ(m)約1.5保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)差込口3内容量1個
注意
※100W出力をご利用の場合は、100W対応のケーブル(別売り)が必要です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※アルコールや洗剤で本製品を掃除しないでください。漏電や火災などの原因となります。
※LED表示は睡眠に配慮した設計になっており、夜間に明るすぎない光量となっております。そのため、昼間は視認性が低下する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14563845A91C6511ブラック
オープン
6,355
6,991(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
14563861A91C6521ホワイト
オープン
6,355
6,991(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする