Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル

Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル - Anker(アンカー)Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル - Anker(アンカー)Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル - Anker(アンカー)Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル - Anker(アンカー)Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル - Anker(アンカー)Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル - Anker(アンカー)Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル - Anker(アンカー)Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル - Anker(アンカー)

さらなる耐久性:設計を見直し、丈夫な素材を使用したことで、12,000回以上の厳しい折り曲げテストをクリアする究極の耐久性を実現しました。
プレミアム設計:二重に編み込まれた高耐久性ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使してケーブルの耐久性を追求しました。
洗練されたデザイン:コネクタ部分はユニボディ設計になっており、継ぎ目がなく耐久性に優れています。
Apple MFi認証:Apple社による認可を受けたケーブルで、お使いのiPhoneやiPad、iPod、AirPods、その他のライトニング端子機器に完全対応し、安心してお使いいただけます。

仕様対応出力:5V=2.4A (12W)セット内容Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブルーホワイトデータ転送速度最大480Mbps内容量1個
注意
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※iPad (第9世代) / iPad (第8世代) に付属するUSB-C電源アダプタには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14564019A81520N2約1.0
オープン
1,264
1,390(税込)
当日出荷
14564028A81530N2約1.8
オープン
1,355
1,491(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする