植物由来ナイロン素材を採用:ケーブル本体とコネクタの外装に植物由来ナイロンを採用しました。これによりTPEなどの石油系プラスチックを削減することができます。
240Wの高出力で急速充電:USB PD3.1かつ最大240W出力に対応し、様々な機器への急速充電が可能です。
優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
幅広い対応機種:最大240Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。