曜日別特売

防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】

防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)

自動2段変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。
天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。
疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。
さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。

用途日常使い、アウトドア、防災用照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm)バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)軽量アルミ制動方式前後油圧ディスクブレーキバッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh)バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ20型充電時間(時間)4-6駆動方式カーボンベルトドライブ適応身長(cm)145-200防水仕様IPX5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670走行距離(km)航続:100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)変速段数BAFANG自動2段変速ギア総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14563958AIR-20-PRO-TC-GYグレー
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14563967AIR-20-PRO-TC-BLブルー
オープン
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする