ハーフェレ
ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです
高品質SamsungLEDを搭載
狭角ビームによる演出効果
ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途
ダウンライト
仕様
●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付
下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
26
定格消費電力(W)
1.2
保護等級
IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)
アルミニウム
防塵・防滴
IP44
梱包内容
ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)
2,000
色(本体)
シルバー
LED使用数(個)
1
演色指数(Ra)
>90、(R9)>60
モデル
LED3090
調光の可否
はい
内容量
1個
注意
※埋め込み用カバー、電源装置、必要に応じたその他アクセサリーを別途注文してください
※ハウジングを別途ご注文ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14566268
833.75.170
2700K(電球色)
75
¥
4,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566277
833.75.171
3000K(電球色)
80
¥
4,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566286
833.75.172
4000K(昼白色)
80
¥
4,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566295
833.75.173
5000K(昼白色、エネルギー効率クラス G)
85
¥
4,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください