ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】

ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

家具に埋め込むダウンライトです。
モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション
ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能
高品質SamsungLEDを搭載

用途ダウンライト仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。定格電圧(V)24下穴径(Φmm)58定格消費電力(W)3.4、1.2保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)材質(ハウジング)アルミニウム寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h梱包内容ライトモジュール 1 個LED使用数(個)6演色指数(Ra)>90、(R9)>55モデルLED3092調光の可否はい内容量1個
注意
※電源ケーブル(品番833.95.791)、埋め込み用カバー、電源装置、必要に応じたその他アクセサリーを別途注文してください
※ハウジングとケーブルを別途ご注文ください。
※アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14566110833.75.1742700K(電球色)
6,010
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566119833.75.1753000K(電球色)
6,010
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566128833.75.1764000K(昼白色)
6,010
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
14566137833.75.1775000K(昼白色、エネルギー効率クラス G)
6,010
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする