曜日別特売

36V 充電式マルチツール(カットソー)

36V 充電式マルチツール(カットソー) - HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー) - HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー) - HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー) - HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー) - HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー) - HiKOKI(旧:日立工機)

高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。
スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。
ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。
軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)
握りやすい周長 133mm
2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。
振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。
低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14565471CV36DMA XPZ
73,800
55,980
61,578(税込)
当日出荷
14565480CV36DMA NN
35,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする