小物ケース 2ポケット

小物ケース 2ポケット - コヅチ

ハーネスにも装着できる小物ポーチです。
カラビナでベルト通し部に裏面のマジック+ボタンでハーネスに装着可能です(幅80mm)。
本体は、2個のチャック付きポケットで、前面にはフリーポケット+ペン差し付きです。
D管リング付き落下防止コードを装着できます。
内容物を守るソフトな起毛素材を使用しています。
背面部はシームレス加工で服を傷めません。

用途小物ポーチ。材質生地:ポリエステル・アルミ、金具:スチール寸法(mm)170×100×30本体質量(g)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14571351WT-32
2,880
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする