小物ケース フタ式ポケット付

小物ケース フタ式ポケット付 コヅチ

ハーネスにも装着できる小物ポーチです。
カラビナでベルト通し部に裏面のマジック+ボタンでハーネスに装着可能です(幅90mm)。
本体は、1個のチャック付きポケット(インナーポケット付き)です。
D管リング付き落下防止コードを装着できます。
内容物を守るソフトな起毛素材を使用しており、分別に便利な内ポケット付きです。
背面部はシームレス加工で服を傷めません。

用途小物ポーチ。 材質生地:ポリエステル・アルミ、金具:スチール 寸法(mm)160×120×30 本体質量(g)115 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14571335 WT-31
3,010
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする