外縫型釘袋
軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。
サビに強いステンレス金具を採用しています。
型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。
ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。
ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様バックスリット付、ベルト通し補強
材質生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)275×230×95
内容量1個