コヅチ
皮仮枠釘袋2段
伝統の技、大工職人の強い味方です。
作業効率アップは選び抜かれた材質としっかりした作りから生まれます。
用途
釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様
マチ付
材質
牛革
色
白
寸法(高さH×幅W)(mm)
340×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570669
SH-611
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください