コヅチ
釘袋サイドポケット付
伝統の技、大工職人の強い味方です。
作業効率アップは選び抜かれた材質としっかりした作りから生まれます。
用途
釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様
サイドポケット付
材質
牛革
色
黒
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570660
SH-602
¥
9,210
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください