曜日別特売

エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。
経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。
立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。
コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。
未使用時には折りたたんで収納できます。
CPUのサイズは35~95mm幅までです。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。

用途製造現場、工場、医療現場セット内容カバー付きウォールトラック、LX昇降式ウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、小型CPUホルダー、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキットアルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)18.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200伸縮範囲(cm)約83モニターサイズ42インチ昇降範囲(mm)約510可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1456454545-359-026
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする