曜日別特売

エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで

エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで - ERGOTRON(エルゴトロン)

小型で小回りの利くノートPC向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。
ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
ノートPCを固定するブラケット付きです。
4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。
フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。

用途医療現場、オフィス、製造現場、工場セット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、ノートPCブラケット、スキャナーホルダーホワイトタイプモバイルカートタイプ、ブラケット固定耐荷重(kg)4.5サイズ(inch)17まで(ノートPC)本体質量(kg)14.3荷重範囲(kg)4.5保証期間7年間昇降範囲(mm)約380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14564780SV10-1100-0
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする