コヅチ
サポートベルトDX ショート
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。
両サイド2ヶ所で位置を固定できるので、ベルトがズレずに使いやすいです。
通気性の良いラッセル生地で蒸れにくいです。
用途
腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様
ショートタイプ
材質
ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
色
青
寸法(長さL×幅W)(mm)
600×130
内容量
1個
注意
※ベルトは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571001
SNB-60BU
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください